NVENT ERICO - ERI574260 ES EYE SOCKET,ST,EG,M8 ROD - 574260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - C15 (Stahl)
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 8
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
100 ST
EAN
8711893025224
Artikelnummer
ERI574260
Herstellernummer
574260
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
C15 (Stahl)
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindesteigung:
8 mm
Höhe:
46 mm
Utilizzare viti ad occhiello per fissare cavi e fascette.



