NVENT ERICO - ERI571300 PWM/PWN SELF-DRILLING DRYWALL ANCHOR,NYL - 571300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gipskartondübel
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schraube - nein
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Mit Rand - ja
Packung
100 ST
EAN
8711893004182
Artikelnummer
ERI571300
Herstellernummer
571300
Hersteller
ERI
Ausführung:
Gipskartondübel
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schraube:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mit Rand:
ja
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Gasbeton:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Sistema di ancoraggio a vite per cartongesso. Non è necessario eseguire fori.


