NVENT ERICO - ERI571220 RING FRF /2 DOUBLE P CLIP PLUG,20MM OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 20...20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - angespritzter Steckdübel
Geschlossen - nein
Farbe - grau
Packung
100 ST
EAN
8711893004076
Artikelnummer
ERI571220
Herstellernummer
571220
Hersteller
ERI
Geeignet für Rohrdurchmesser:
20...20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
angespritzter Steckdübel
Geschlossen:
nein
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Rohre:
2
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein
Clip in plastica con fissaggio a martello per 2 tubi/condotti. Adatto a fori praticati in mattoni o calcestruzzo.