Startseite

NVENT ERICO - ERI570730 FPN UNIVERSAL ANCHOR,6?8 MM SCREW - 570730

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI570730 FPN UNIVERSAL ANCHOR,6?8 MM SCREW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spreizdübel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Mit Schraube - nein

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893004458

Artikelnummer

ERI570730

Herstellernummer

570730

Hersteller

ERI

Ausführung:

Spreizdübel

Werkstoff:

Kunststoff

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Mit Schraube:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Fissaggio a espansione per viti per legno o cartongesso. Da utilizzare su calcestruzzo, mattoni e calcestruzzo leggero.