NVENT ERICO - ERI570500 3000 U-CHANNEL BEAM CLAMP - 570500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schienenbreite - 0...30 mm
Höhe Schiene - 0...15 mm
U-förmiger Klemmbolzen - nein
Packung
50 ST
EAN
3479775705002
Artikelnummer
ERI570500
Herstellernummer
570500
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schienenbreite:
0...30 mm
Höhe Schiene:
0...15 mm
U-förmiger Klemmbolzen:
nein
Geeignet für Strutschiene:
ja
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8


