NVENT ERICO - ERI570240 2000 U-CHANNEL BEAM CLAMP - 570240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Klemmbereich - 0...11 mm
U-förmiger Klemmbolzen - nein
Geeignet für Strutschiene - ja
Packung
50 ST
EAN
3479775702407
Artikelnummer
ERI570240
Herstellernummer
570240
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Klemmbereich:
0...11 mm
U-förmiger Klemmbolzen:
nein
Geeignet für Strutschiene:
ja
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Per l’uso con profilati a U serie 2000. Richiede un’installazione a coppie.


