Startseite

NVENT ERICO - ERI569010 RIPARTITORE UNIPOLARE UD 80 A - 569010

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI569010 RIPARTITORE UNIPOLARE UD 80 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 1

  • Berührungssicher - ja

  • Breite - 27 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893042641

Artikelnummer

ERI569010

Herstellernummer

569010

Hersteller

ERI

Montageart:

DIN-Schiene

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

1

Berührungssicher:

ja

Breite:

27 mm

Tiefe:

45 mm

Höhe:

66 mm

Il blocco in rame stagnato o alluminio permette di collegare i conduttori in rame o alluminio. La copertura di fissaggio a vite è incernierata e rimovibile. Il design permette l’ispezione visiva del conduttore e la conferma della connessione. Possibilitàdi comporre sistemi modulari multipolari. Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. Rapporto di riempimento del 95%. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.