NVENT ERICO - ERI563990 RIPARTITORE QUADRIPOLARE 160AL 11 USCI - 563990

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 4
Berührungssicher - ja
Breite - 170 mm
Packung
1 ST
EAN
3479775639901
Artikelnummer
ERI563990
Herstellernummer
563990
Hersteller
ERI
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
4
Berührungssicher:
ja
Breite:
170 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
90 mm
Lo spazio minimo per la potenza massima. La copertura protettiva e gli schermi isolanti sono trasparenti. Schermo isolante tra ogni fila. Connessioni facili e sicure. Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. L’affidabilità è garantita dalle barre solide. Ingresso separato dalle uscite. Disponibile barra di neutro. Cablaggio con o senza terminale. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.


