Startseite

NVENT ERICO - ERI563920 RIPARTITORE QUADRIPOLARE 80/100 A 6 USC

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI563920 RIPARTITORE QUADRIPOLARE 80/100 A 6 USC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Schraube

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 4

  • Berührungssicher - ja

  • Breite - 64 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3479775639208

Artikelnummer

ERI563920

Herstellernummer

563920

Hersteller

ERI

Montageart:

Schraube

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

4

Berührungssicher:

ja

Breite:

64 mm

Tiefe:

50 mm

Höhe:

90 mm

Lo spazio minimo per la potenza massima. La copertura protettiva e gli schermi isolanti sono trasparenti. Schermo isolante tra ogni fila. Connessioni facili e sicure. Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. L’affidabilità è garantita dalle barre solide. Cablaggio con o senza terminale. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.