Startseite

NVENT ERICO - ERI563910 RIPARTITORE BIPOLARE 80/100 AL 14 USCIT

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI563910 RIPARTITORE BIPOLARE 80/100 AL 14 USCIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Schraube

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 2

  • Berührungssicher - ja

  • Breite - 130 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3479775639109

Artikelnummer

ERI563910

Herstellernummer

563910

Hersteller

ERI

Montageart:

Schraube

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

2

Berührungssicher:

ja

Breite:

130 mm

Tiefe:

50 mm

Höhe:

50 mm

Lo spazio minimo per la potenza massima. La copertura protettiva e gli schermi isolanti sono trasparenti. Schermo isolante tra ogni fila. Connessioni facili e sicure. Cablaggio con o senza terminale. Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.