Startseite

NVENT ERICO - ERI563190 RIPARTITORE KIT QUADRIPOLARE TR 630A

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI563190 RIPARTITORE KIT QUADRIPOLARE TR 630A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 390 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 630 A

  • Polzahl - 4

  • Breite - 340 mm

  • Schienenstärke - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3479775631905

Artikelnummer

ERI563190

Herstellernummer

563190

Hersteller

ERI

Höhe:

390 mm

Max. Bemessungsstrom:

630 A

Polzahl:

4

Breite:

340 mm

Schienenstärke:

5 mm

Mit Abdeckung:

ja

Schienenhöhe:

32 mm

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

46 kA

Copertura protettiva trasparente. I bulloni per le connessioni all’aperto sono inclusi. Facilità di accesso per il cablaggio. Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera. Conforme a RoHS.