Startseite

NVENT ERICO - ERI563160 RIPARTITORE KIT QUADRIPOLARE TR 160A

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI563160 RIPARTITORE KIT QUADRIPOLARE TR 160A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 160 A

  • Polzahl - 4

  • Breite - 230 mm

  • Schienenstärke - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3479775631608

Artikelnummer

ERI563160

Herstellernummer

563160

Hersteller

ERI

Höhe:

150 mm

Max. Bemessungsstrom:

160 A

Polzahl:

4

Breite:

230 mm

Schienenstärke:

5 mm

Mit Abdeckung:

ja

Schienenhöhe:

15 mm

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

17 kA

Si fissa facilmente su una guida DIN asimmetrica o si monta per mezzo di viti. I bulloni per le connessioni all’aperto sono inclusi. Copertura protettiva trasparente. Facilità di accesso per il cablaggio. Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera. Conforme a RoHS.