NVENT ERICO - ERI563120 SCHERMO DI PROTEZIONE 1000X60X3 - 563120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 1000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Transparent - ja
Scharnierend - nein
Packung
10 ST
EAN
3479775631202
Artikelnummer
ERI563120
Herstellernummer
563120
Hersteller
ERI
Höhe:
60 mm
Breite:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
ja
Scharnierend:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Schnellschließend:
nein
Tiefe:
3 mm
Schermo protettivo PS, Montaggio laterale, 60 mm x 1.000 mm


