NVENT ERICO - ERI562010 RIPARTITORE QUAD. IN KIT DA 400A TR400A - 562010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 240 mm
Max. Bemessungsstrom - 400 A
Polzahl - 4
Breite - 300 mm
Schienenstärke - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
3479775620107
Artikelnummer
ERI562010
Herstellernummer
562010
Hersteller
ERI
Höhe:
240 mm
Max. Bemessungsstrom:
400 A
Polzahl:
4
Breite:
300 mm
Schienenstärke:
5 mm
Mit Abdeckung:
ja
Schienenhöhe:
32 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
21 kA
Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta per mezzo di viti. I bulloni per le connessioni all’aperto sono inclusi. Copertura protettiva trasparente. Facilità di accesso per il cablaggio. Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione edi manodopera. Conforme a RoHS.


