Startseite

NVENT ERICO - ERI561850 DISTANZIATORE METALLICO DMH M6 X 100 - 561850

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI561850 DISTANZIATORE METALLICO DMH M6 X 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innen- und Außengewinde

  • Werkstoff - Stahl

  • Hülsenlänge - 100 mm

  • Maß 1 (metrisch) - 6

  • Maß 2 (metrisch) - 6

Packung

  • 10 ST

EAN

3479775618500

Artikelnummer

ERI561850

Herstellernummer

561850

Hersteller

ERI

Ausführung:

Innen- und Außengewinde

Werkstoff:

Stahl

Hülsenlänge:

100 mm

Maß 1 (metrisch):

6

Maß 2 (metrisch):

6

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Per realizzare piastre, schermi o profili più alti. Versione maschio-femmina che permette un montaggio stabile.