NVENT ERICO - ERI561820 DISTANZIATORE METALLICO DMH M6 X 70 - 561820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innen- und Außengewinde
Werkstoff - Stahl
Hülsenlänge - 70 mm
Maß 1 (metrisch) - 6
Maß 2 (metrisch) - 6
Packung
25 ST
EAN
3479775618203
Artikelnummer
ERI561820
Herstellernummer
561820
Hersteller
ERI
Ausführung:
Innen- und Außengewinde
Werkstoff:
Stahl
Hülsenlänge:
70 mm
Maß 1 (metrisch):
6
Maß 2 (metrisch):
6
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Per realizzare piastre, schermi o profili più alti. Versione maschio-femmina che permette un montaggio stabile.


