Startseite

NVENT ERICO - ERI561780 DISTANZIATORE METALLICO DMH M6 X 30 - 561780

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI561780 DISTANZIATORE METALLICO DMH M6 X 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innen- und Außengewinde

  • Werkstoff - Stahl

  • Hülsenlänge - 30 mm

  • Maß 1 (metrisch) - 6

  • Maß 2 (metrisch) - 6

Packung

  • 25 ST

EAN

3479775617800

Artikelnummer

ERI561780

Herstellernummer

561780

Hersteller

ERI

Ausführung:

Innen- und Außengewinde

Werkstoff:

Stahl

Hülsenlänge:

30 mm

Maß 1 (metrisch):

6

Maß 2 (metrisch):

6

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Per realizzare piastre, schermi o profili più alti. Versione maschio-femmina che permette un montaggio stabile.