NVENT ERICO - ERI561770 DISTANZIATORE METALLICO DMH M6 X 20 - 561770

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innen- und Außengewinde
Werkstoff - Stahl
Hülsenlänge - 20 mm
Maß 1 (metrisch) - 6
Maß 2 (metrisch) - 6
Packung
50 ST
EAN
3479775617701
Artikelnummer
ERI561770
Herstellernummer
561770
Hersteller
ERI
Ausführung:
Innen- und Außengewinde
Werkstoff:
Stahl
Hülsenlänge:
20 mm
Maß 1 (metrisch):
6
Maß 2 (metrisch):
6
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Per realizzare piastre, schermi o profili più alti. Versione maschio-femmina che permette un montaggio stabile.


