Startseite

NVENT ERICO - ERI561730 DISTANZIATORE METALLICO DMH M5 X 60 - 561730

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI561730 DISTANZIATORE METALLICO DMH M5 X 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innen- und Außengewinde

  • Werkstoff - Stahl

  • Hülsenlänge - 60 mm

  • Maß 1 (metrisch) - 5

  • Maß 2 (metrisch) - 5

Packung

  • 25 ST

EAN

3479775617305

Artikelnummer

ERI561730

Herstellernummer

561730

Hersteller

ERI

Ausführung:

Innen- und Außengewinde

Werkstoff:

Stahl

Hülsenlänge:

60 mm

Maß 1 (metrisch):

5

Maß 2 (metrisch):

5

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Per realizzare piastre, schermi o profili più alti. Versione maschio-femmina che permette un montaggio stabile.