Startseite

NVENT ERICO - ERI561690 DISTANZIATORE METALLICO DMH M5 X 30 - 561690

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI561690 DISTANZIATORE METALLICO DMH M5 X 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innen- und Außengewinde

  • Werkstoff - Stahl

  • Hülsenlänge - 30 mm

  • Maß 1 (metrisch) - 5

  • Maß 2 (metrisch) - 5

Packung

  • 50 ST

EAN

3479775616902

Artikelnummer

ERI561690

Herstellernummer

561690

Hersteller

ERI

Ausführung:

Innen- und Außengewinde

Werkstoff:

Stahl

Hülsenlänge:

30 mm

Maß 1 (metrisch):

5

Maß 2 (metrisch):

5

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Per realizzare piastre, schermi o profili più alti. Versione maschio-femmina che permette un montaggio stabile.