Startseite

NVENT ERICO - ERI561630 DISTANZIATORE METALLICO DMH M4 X 50 - 561630

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI561630 DISTANZIATORE METALLICO DMH M4 X 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innen- und Außengewinde

  • Werkstoff - Stahl

  • Hülsenlänge - 50 mm

  • Maß 1 (metrisch) - 4

  • Maß 2 (metrisch) - 4

Packung

  • 50 ST

EAN

3479775616308

Artikelnummer

ERI561630

Herstellernummer

561630

Hersteller

ERI

Ausführung:

Innen- und Außengewinde

Werkstoff:

Stahl

Hülsenlänge:

50 mm

Maß 1 (metrisch):

4

Maß 2 (metrisch):

4

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Per realizzare piastre, schermi o profili più alti. Versione maschio-femmina che permette un montaggio stabile.