NVENT ERICO - ERI561590 DISTANZIATORE METALLICO DMH M4 X 25 - 561590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innen- und Außengewinde
Werkstoff - Stahl
Hülsenlänge - 25 mm
Maß 1 (metrisch) - 4
Maß 2 (metrisch) - 4
Packung
50 ST
EAN
3479775615905
Artikelnummer
ERI561590
Herstellernummer
561590
Hersteller
ERI
Ausführung:
Innen- und Außengewinde
Werkstoff:
Stahl
Hülsenlänge:
25 mm
Maß 1 (metrisch):
4
Maß 2 (metrisch):
4
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Per realizzare piastre, schermi o profili più alti. Versione maschio-femmina che permette un montaggio stabile.


