Startseite

NVENT ERICO - ERI560700 DISTANZIALE IN MATERIALE PLASTICO 30M6 - 560700

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI560700 DISTANZIALE IN MATERIALE PLASTICO 30M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innen- und Außengewinde

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Hülsenlänge - 30 mm

  • Maß 1 (metrisch) - 6

  • Maß 2 (metrisch) - 6

Packung

  • 100 ST

EAN

3479775607009

Artikelnummer

ERI560700

Herstellernummer

560700

Hersteller

ERI

Ausführung:

Innen- und Außengewinde

Werkstoff:

Kunststoff

Hülsenlänge:

30 mm

Maß 1 (metrisch):

6

Maß 2 (metrisch):

6

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Per realizzare piastre, schermi o profili più alti. Versione maschio-femmina che permette un montaggio stabile. Applicazioni elettrotecniche.