NVENT ERICO - ERI560670 DISTANZIALE IN MATERIALE PLASTICO 20M5 - 560670

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innen- und Außengewinde
Werkstoff - Kunststoff
Hülsenlänge - 20 mm
Maß 1 (metrisch) - 5
Maß 2 (metrisch) - 5
Packung
100 ST
EAN
3479775606705
Artikelnummer
ERI560670
Herstellernummer
560670
Hersteller
ERI
Ausführung:
Innen- und Außengewinde
Werkstoff:
Kunststoff
Hülsenlänge:
20 mm
Maß 1 (metrisch):
5
Maß 2 (metrisch):
5
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Per realizzare piastre, schermi o profili più alti. Versione maschio-femmina che permette un montaggio stabile. Applicazioni elettrotecniche.


