NVENT ERICO - ERI559050 CUTTER PER ERIFLEX FLEXIBAR SOK - 559050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Cuttermesser - nein
Klingenform - gerade
Kabelmesser - nein
Mit Verriegelung - nein
Mit Gleitschuh - nein
Packung
1 ST
EAN
3479775590509
Artikelnummer
ERI559050
Herstellernummer
559050
Hersteller
ERI
Cuttermesser:
nein
Klingenform:
gerade
Kabelmesser:
nein
Mit Verriegelung:
nein
Mit Gleitschuh:
nein
Zusammenklappbar:
nein
Mit Schaber:
nein
Automatischer Rückzug:
nein
Mit Schutzabdeckung:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Ausziehbar:
nein
Taglia l’isolamento di nVent ERIFLEX Flexibar in modo accurato. Protezione della lama. Maniglia ergonomica in resina antiurto.


