Startseite

NVENT ERICO - ERI559040 LAMA DI RICAMBIO X CESOIA IDRAULICA HFST - 559040

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI559040 LAMA DI RICAMBIO X CESOIA IDRAULICA HFST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Klingenform - gerade

  • Geeignet für - sonstige

  • Abbrechklingen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3479775590400

Artikelnummer

ERI559040

Herstellernummer

559040

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Klingenform:

gerade

Geeignet für:

sonstige

Abbrechklingen:

nein

Lama di ricambio per l’utensile di taglio idraulico per nVent ERIFLEX Flexibar. Conforme a RoHS.