NVENT ERICO - ERI558940 MANUAL ERIFLEX FLEXIBAR WORK CENTER - 558940

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 700 mm
Tiefe - 700 mm
Zusammenklappbar - nein
Mit Bremse - ja
Mit Schubladenkasten - nein
Packung
1 ST
EAN
3479775589404
Artikelnummer
ERI558940
Herstellernummer
558940
Hersteller
ERI
Breite:
700 mm
Tiefe:
700 mm
Zusammenklappbar:
nein
Mit Bremse:
ja
Mit Schubladenkasten:
nein
Anzahl der Schubladen:
0
Geeignet für Wandmontage:
nein
Tavolo modulare con ampia superficie di lavoro e spazio per riporre gli utensili manuali di nVent ERIFLEX Flexibar. È possibile fissare gli utensili direttamente a piastrelle intercambiabili, permettendo lo spostamento rapido degli stessi da un livello ad un altro. Piastrelle in compensato rivestito di bachelite antiscivolo fissate nella loro posizione con manopole ad alette incluse. Include l’utensile di curvatura e piegatura ridotto per nVent ERIFLEX Flexibar. Le rotaie del carrello elevatore a forca, le ruote direzionali bloccabili ed i manici integrati permettono una mobilità facile. Il manico integrato è estensibile per accogliere lunghi pezzi di nVent ERIFLEX Flexibar.


