NVENT ERICO - ERI558640 GUIDA CRIM.FOR.XTRECCE PIATTE 16MM2 F.8, - 558640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 0...16 mm²
Ausführung/Betätigung - sonstige
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
3479775586403
Artikelnummer
ERI558640
Herstellernummer
558640
Hersteller
ERI
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
0...16 mm²
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
nein


