Startseite

NVENT ERICO - ERI558630 GUIDA CR.FOR.X TRECCE PIATTE 50MM2 F.12, - 558630

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI558630 GUIDA CR.FOR.X TRECCE PIATTE 50MM2 F.12,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Rundpressung

  • Querschnitt - 0...50 mm²

  • Ausführung/Betätigung - sonstige

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3479775586304

Artikelnummer

ERI558630

Herstellernummer

558630

Hersteller

ERI

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Rundpressung

Querschnitt:

0...50 mm²

Ausführung/Betätigung:

sonstige

Einsätze auswechselbar:

nein

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

1

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Per la crimpatura e la foratura dei terminali a treccia. Utilizzare con treccia piatta in bobina FRCB, rame e treccia piatta in bobina FTCB, rame stagnato. Include guida e trapano.