Startseite

NVENT ERICO - ERI558620 GUIDA CR.FOR. X TRECCE PIATTE 25MM2 F. 1 - 558620

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI558620 GUIDA CR.FOR. X TRECCE PIATTE 25MM2 F. 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Rundpressung

  • Querschnitt - 0...25 mm²

  • Ausführung/Betätigung - sonstige

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3479775586205

Artikelnummer

ERI558620

Herstellernummer

558620

Hersteller

ERI

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Rundpressung

Querschnitt:

0...25 mm²

Ausführung/Betätigung:

sonstige

Einsätze auswechselbar:

nein

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

1

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Per la crimpatura e la foratura dei terminali a treccia. Utilizzare con treccia piatta in bobina FRCB, rame e treccia piatta in bobina FTCB, rame stagnato. Include guida e trapano.