Startseite

NVENT ERICO - ERI558610 GUIDA CRIM.FOR.XTRECCE PIATTE 16MM2 F.6, - 558610

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI558610 GUIDA CRIM.FOR.XTRECCE PIATTE 16MM2 F.6,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Rundpressung

  • Querschnitt - 0...16 mm²

  • Ausführung/Betätigung - sonstige

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3479775586106

Artikelnummer

ERI558610

Herstellernummer

558610

Hersteller

ERI

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Rundpressung

Querschnitt:

0...16 mm²

Ausführung/Betätigung:

sonstige

Einsätze auswechselbar:

nein

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

1

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Per la crimpatura e la foratura dei terminali a treccia. Utilizzare con treccia piatta in bobina FRCB, rame e treccia piatta in bobina FTCB, rame stagnato. Include guida e trapano.