Startseite

NVENT ERICO - ERI557800 PROFILO DIN DR7 2 MT.

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI557800 PROFILO DIN DR7 2 MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 7.5 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 15 ST

EAN

3479775578002

Artikelnummer

ERI557800

Herstellernummer

557800

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

7.5 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Montaggio rapido di tutti i tipi di telai. Resistenza meccanica elevata. Elevata resistenza alla corrosione. Conforme alle specifiche EN 60715, 50022 e DIN 46277. Conforme a RoHS.