Startseite

NVENT ERICO - ERI556200 GUAINA TRECCIATA IN FIBRA DI VETRO FGBS

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI556200 GUAINA TRECCIATA IN FIBRA DI VETRO FGBS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 4...12 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 4 mm

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 100 M

EAN

3479775562001

Artikelnummer

ERI556200

Herstellernummer

556200

Hersteller

ERI

Bündeldurchmesser:

4...12 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

4 mm

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-70...400 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL 94:

sonstige

Fibra di vetro impregnata con vernice resistente a alta temperatura. Resistente alle temperature elevate. Isolamento termico e protezione meccanica. Non contiene alogeni.