Startseite

NVENT ERICO - ERI554460 POLIAMMIDE GRIGIA PDBS10G

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI554460 POLIAMMIDE GRIGIA PDBS10G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 8...14 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 100 M

EAN

3479775544601

Artikelnummer

ERI554460

Herstellernummer

554460

Hersteller

ERI

Bündeldurchmesser:

8...14 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

10 mm

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-40...120 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL 94:

V2

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Passacavi estensibili per diverse applicazioni. Impacchettamento flessibile e protezione meccanica di cavi e fili elettrici. Imballato in scatole facili da smaltire. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.