Startseite

NVENT ERICO - ERI554070 GUAINA ISOLANTE IN SILICONE SBS 25 - 554070

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI554070 GUAINA ISOLANTE IN SILICONE SBS 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 25 mm

  • Farbe - rot

  • Strecktülle - ja

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 30 M

EAN

3479775540702

Artikelnummer

ERI554070

Herstellernummer

554070

Hersteller

ERI

Innendurchmesser:

25 mm

Farbe:

rot

Strecktülle:

ja

Hitzebeständig:

ja

Resistente alle temperature elevate. Manicotto economico per isolamento. Elevata flessibilità. Non contiene alogeni.