Startseite

NVENT ERICO - ERI554000 GUAINA ISOLANTE IN SILICONE SBS 4 - 554000

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI554000 GUAINA ISOLANTE IN SILICONE SBS 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 4 mm

  • Farbe - rot

  • Strecktülle - ja

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 100 M

EAN

3479775540009

Artikelnummer

ERI554000

Herstellernummer

554000

Hersteller

ERI

Innendurchmesser:

4 mm

Farbe:

rot

Strecktülle:

ja

Hitzebeständig:

ja

Resistente alle temperature elevate. Manicotto economico per isolamento. Elevata flessibilità. Non contiene alogeni.