Startseite

NVENT ERICO - ERI553470 CONNETTORE DI TERRA EC35

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI553470 CONNETTORE DI TERRA EC35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 4...5 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Sammelschienenbreite - 1...12 mm

  • Geeignet für Rundleiteranschluss - ja

  • Breite der Klemme - 31 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

3479775534701

Artikelnummer

ERI553470

Herstellernummer

553470

Hersteller

ERI

Sammelschienendicke:

4...5 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Sammelschienenbreite:

1...12 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Breite der Klemme:

31 mm

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

ja

Morsetto molto compatto per la connessione di conduttori di cavi alla barra di messa a terra senza perforazione. Il conduttore viene bloccato con una piastra di pressione. È possibile montare e far scivolare i morsetti nella loro posizione sulla barra prima di connettere i conduttori. È possibile aggiungere le connessioni dopo il montaggio della barra collettrice. La singola vite blocca il morsetto ed effettua la connessione. Conforme ad EAC. Conforme a RoHS.