Startseite

NVENT ERICO - ERI553440 CONNETTORE FBC10X9

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI553440 CONNETTORE FBC10X9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Leiterquerschnitt - 50 mm²

  • Breite der Klemme - 19 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3479775534404

Artikelnummer

ERI553440

Herstellernummer

553440

Hersteller

ERI

Max. Leiterquerschnitt:

50 mm²

Breite der Klemme:

19 mm

Morsetto molto compatto per la connessione di conduttori di cavi o di nVent ERIFLEX Flexibar a barre senza perforazione. Il conduttore viene bloccato con una piastra di pressione. È possibile montare e far scivolare i morsetti nella loro posizione sulla barra prima di connettere i conduttori. È possibile aggiungere le connessioni dopo il montaggio della barra collettrice. La singola vite blocca il morsetto ed effettua la connessione. Conforme ad EAC. Conforme a RoHS.