Startseite

NVENT ERICO - ERI553430 CONNETTORE FBC10X6

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI553430 CONNETTORE FBC10X6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²

  • Breite der Klemme - 11.5 mm

Packung

  • 15 ST

EAN

3479775534305

Artikelnummer

ERI553430

Herstellernummer

553430

Hersteller

ERI

Max. Leiterquerschnitt:

16 mm²

Breite der Klemme:

11.5 mm

Morsetto molto compatto per la connessione di conduttori di cavi o di nVent ERIFLEX Flexibar a barre senza perforazione. Il conduttore viene bloccato con una piastra di pressione. È possibile montare e far scivolare i morsetti nella loro posizione sulla barra prima di connettere i conduttori. È possibile aggiungere le connessioni dopo il montaggio della barra collettrice. La singola vite blocca il morsetto ed effettua la connessione. Conforme ad EAC. Conforme a RoHS.