Startseite

NVENT ERICO - ERI551311 RIPARTITORE 125-160A BS-B 125A

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI551311 RIPARTITORE 125-160A BS-B 125A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Bemessungsstrom - 125 A

Packung

  • 10 ST

EAN

3479775513119

Artikelnummer

ERI551311

Herstellernummer

551311

Hersteller

ERI

Max. Bemessungsstrom:

125 A

Creare blocchi di distribuzione a quattro poli personalizzati per un sistema di distribuzione dell’energia elettrica. È possibile fissare lo schermo di protezione direttamente al supporto. Include le viti per montare le barre filettate in rame. Ferma con una clip alla guida DIN utilizzando DR-CLIP oppure la monta con le viti. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.