NVENT ERICO - ERI551280 SCHERMO DI PROTEZIONE 1000X2000X3 - 551280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 2000 mm
Breite - 1000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Transparent - ja
Scharnierend - nein
Packung
1 ST
EAN
3479775512808
Artikelnummer
ERI551280
Herstellernummer
551280
Hersteller
ERI
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
ja
Scharnierend:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Schnellschließend:
nein
Tiefe:
3 mm
Schermo protettivo PS, 2.000 mm x 1.000 mm


