NVENT ERICO - ERI551260 SCHERMO DI PROTEZIONE PC400A - 551260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 250 mm
Breite - 1000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Transparent - ja
Scharnierend - nein
Packung
1 ST
EAN
3479775512600
Artikelnummer
ERI551260
Herstellernummer
551260
Hersteller
ERI
Höhe:
250 mm
Breite:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
ja
Scharnierend:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Schnellschließend:
nein
Tiefe:
3 mm
Schermo protettivo PS, Montaggio in cima, 250 mm x 1.000 mm


