Startseite

NVENT ERICO - ERI549230 BARRE FILETTATE 1000 TCB 12X2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Breite - 12 mm

  • Höhe - 2 mm

  • Länge - 1000 mm

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3479775492308

Artikelnummer

ERI549230

Herstellernummer

549230

Hersteller

ERI

Ausführung:

flach

Breite:

12 mm

Höhe:

2 mm

Länge:

1000 mm

Flexibel:

nein

Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.