NVENT ERICO - ERI548700 ISOLATORE ISO TP 25M5 - 548700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 25 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Außendurchmesser - 20 mm
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8711893044706
Artikelnummer
ERI548700
Herstellernummer
548700
Hersteller
ERI
Länge:
25 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Außendurchmesser:
20 mm
Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.



