NVENT ERICO - ERI548670 ISOLATORE ISO TP 80M16 - 548670

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 80 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Außendurchmesser - 75 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8711893044942
Artikelnummer
ERI548670
Herstellernummer
548670
Hersteller
ERI
Länge:
80 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Außendurchmesser:
75 mm
Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.



