NVENT ERICO - ERI548629 ISOLATORE ISO TP 75M10 - 548629

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 75 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Außendurchmesser - 51 mm
Packung
10 ST
EAN
8711893048780
Artikelnummer
ERI548629
Herstellernummer
548629
Hersteller
ERI
Länge:
75 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Außendurchmesser:
51 mm
Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.


