Startseite

NVENT ERICO - ERI548609 ISOLATORE ISO TP 70M10 - 548609

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI548609 ISOLATORE ISO TP 70M10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 70 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Außendurchmesser - 75 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3479775486093

Artikelnummer

ERI548609

Herstellernummer

548609

Hersteller

ERI

Länge:

70 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Außendurchmesser:

75 mm

Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.