Startseite

NVENT ERICO - ERI548602 ISOLATORE ISO TP 60M16 - 548602

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI548602 ISOLATORE ISO TP 60M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 60 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16

  • Außendurchmesser - 44 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

3479775486024

Artikelnummer

ERI548602

Herstellernummer

548602

Hersteller

ERI

Länge:

60 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

16

Außendurchmesser:

44 mm

Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.