NVENT ERICO - ERI548600 ISOLATORE ISO TP 60M8 - 548600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 60 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Außendurchmesser - 63 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8711893044874
Artikelnummer
ERI548600
Herstellernummer
548600
Hersteller
ERI
Länge:
60 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Außendurchmesser:
63 mm
Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.



