NVENT ERICO - ERI548581 ISOLATORE ISO TP 50M12 - 548581

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 50 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Außendurchmesser - 57 mm
Packung
25 ST
Produktserien
EAN
8711893048728
Artikelnummer
ERI548581
Herstellernummer
548581
Hersteller
ERI
Länge:
50 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Außendurchmesser:
57 mm
Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.



